Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /3.8 mm - 401-04024

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 16.5 /7.9  / 16.5 /3.8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660403903

Réf. Sonepar

00816040390

Réf. Fournisseur

401-04024

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

16.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

25.4 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

16.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.8 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 104-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7.9 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 16.5 /3.8 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble