Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 20/14 / 11/4.3 mm - 401-99006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 20 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660442223
Réf. Sonepar
00816044222
Réf. Fournisseur
401-99006
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
20 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14 mm
longueur totale après rétrécissement:
70 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
11 mm
diamètre interne après rétrécissement:
4.3 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Spécifique pour les petits connecteurs audioMultiple lèvres extérieures afin d'améliorer l'accroche dans les conditions difficiles


