Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 23.4 /10.4 / 23.4 /5.6 mm - 401-05034

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -70...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.4 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 38.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660404542

Réf. Sonepar

00816040454

Réf. Fournisseur

401-05034

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

23.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-70...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

38.1 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

23.4 mm

diamètre interne après rétrécissement:

5.6 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 105-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 23.4 /10.4 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 23.4 /5.6 mm"