Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 24/10.5 / 24/6mm - 401-52043

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -70...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660430626

Réf. Sonepar

00816043062

Réf. Fournisseur

401-52043

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

24 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-70...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

38 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

24 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 152-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 24/10.5 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 24/6mm"