Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 24/14 / 12/6mm - 401-54028

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660432156

Réf. Sonepar

00816043215

Réf. Fournisseur

401-54028

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

24 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14 mm

longueur totale après rétrécissement:

55 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

12 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 154-52-L avec lèvre en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 24/14mm , Ø de sortie expansé/rétreint 12/6mm"