Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 25/14 / 9/3.5 mm - 401-53019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660188435

Réf. Sonepar

00816018843

Réf. Fournisseur

401-53019

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

25 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14 mm

longueur totale après rétrécissement:

55 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.5 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 153-42-J avec lèvre en polyoléfine flexible (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 25/14mm , Ø de sortie expansé/rétreint 9/3.5 mm"