Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 25/14 / 9/3.5 mm - 401-53028

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 25/14 / 9/3.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660431203

Réf. Sonepar

00816043120

Réf. Fournisseur

401-53028

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

25 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14 mm

longueur totale après rétrécissement:

55 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.5 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 153-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 25/14mm , Ø de sortie expansé/rétreint 9/3.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux