Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 28/14 / 7/3.5 mm - 401-53041

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 28/14 / 7/3.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 28 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660552823

Réf. Sonepar

00816055282

Réf. Fournisseur

401-53041

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

28 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14 mm

longueur totale après rétrécissement:

55 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.5 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 153-52-L avec lèvre en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 28/14mm , Ø de sortie expansé/rétreint 7/3.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux