Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 29.2 /18 / 15/7.3 mm - 401-55025

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 29.2 /18 / 15/7.3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29.2 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660432897

Réf. Sonepar

00816043289

Réf. Fournisseur

401-55025

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

29.2 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

18 mm

longueur totale après rétrécissement:

67 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

15 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.3 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 155-52-L avec lèvre en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 29.2 /18mm , Ø de sortie expansé/rétreint 15/7.3 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux