Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 30/14 / 30/6mm - 401-54017

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...105 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660431913

Réf. Sonepar

00816043191

Réf. Fournisseur

401-54017

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

30 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...105 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14 mm

longueur totale après rétrécissement:

55 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

30 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 154-42-H avec lèvre en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 30/14mm , Ø de sortie expansé/rétreint 30/6mm"