Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 34/22.5 / 17/8.5 mm - 401-56031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm
longueur totale après rétrécissement - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660433597
Réf. Sonepar
00816043359
Réf. Fournisseur
401-56031
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
34 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
80 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
17 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.5 mm