Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 36/22.5 / 36/8.5 mm - 401-56042

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -70...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660433078

Réf. Sonepar

00816043307

Réf. Fournisseur

401-56042

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

36 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-70...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

22.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

60 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

36 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.5 mm

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 156-41-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 36/22.5 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 36/8.5 mm"