Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie / / 36.8 /9.9 mm - 401-03070

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...200 °C

  • longueur totale après rétrécissement - 63 mm

  • diamètre interne avant rétrécissement - 36.8 mm

  • diamètre interne après rétrécissement - 9.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660403354

Réf. Sonepar

00816040335

Réf. Fournisseur

401-03070

Marque

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...200 °C

longueur totale après rétrécissement:

63 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

36.8 mm

diamètre interne après rétrécissement:

9.9 mm

Pièce moulée thermorétractable droite 103-54-L en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = /mm , Ø de sortie expansé/rétreint 36.8 /9.9 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.