Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 42.7 /28.2 / 42.7 /9.9 mm - 401-03006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 42.7 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 28.2 mm
longueur totale après rétrécissement - 95.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660402449
Réf. Sonepar
00816040244
Réf. Fournisseur
401-03006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
42.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
28.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
95.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
42.7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
9.9 mm