Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 51.9 /35.1 / 51.9 /15.8 mm - 401-07006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 51.9 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 35.1 mm
longueur totale après rétrécissement - 124.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660405822
Réf. Sonepar
00816040582
Réf. Fournisseur
401-07006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
51.9 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
35.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
124.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
51.9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
15.8 mm