Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 60/35 / 60/16mm - 401-58033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660434686
Réf. Sonepar
00816043468
Réf. Fournisseur
401-58033
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
60 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
35 mm
longueur totale après rétrécissement:
90 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
60 mm
diamètre interne après rétrécissement:
16 mm