Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 66/45 / /17mm - 401-59013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 66 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 45 mm
longueur totale après rétrécissement - 171 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660435423
Réf. Sonepar
00816043542
Réf. Fournisseur
401-59013
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
66 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
45 mm
longueur totale après rétrécissement:
171 mm
diamètre interne après rétrécissement:
17 mm