Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 82.0 /58.0 / 82.0 /27.0 mm - 401-60780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 82 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660634802
Réf. Sonepar
00816063480
Réf. Fournisseur
401-60780
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
82 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
58 mm
longueur totale après rétrécissement:
137 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
82 mm
diamètre interne après rétrécissement:
27 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux