Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 9/5.6 / 9/2mm - 410-37001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 9 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 5.6 mm
longueur totale après rétrécissement - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660403453
Réf. Sonepar
00816064802
Réf. Fournisseur
410-37001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
9 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
5.6 mm
longueur totale après rétrécissement:
19 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2 mm