Hellermanntyton - Frette spiralée en Polypropylène Noire pour l'industrie Diamètre 40mm - 162-10400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 40...48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026124056

Réf. Sonepar

00816612405

Réf. Fournisseur

162-10400

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

40...48 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-30...100 °C

température de fonctionnement à court terme:

100 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

4 mm

largeur d'hélice:

7 mm

Frette spiralée à pas étroit haute résistance mécanique, Polypropylène, Noire, toron mini 40.0 mm, toron maxi 48.0 mm, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La frette spiralée SPS est particulièrement adaptée aux utilisations dans des domaines où une forte résistance à l'abrasion et de gros diamètres de câbles sont requis, comme dans l'industrie pétrochimique ou la construction d'usines.Forte épaisseur et très robusteExcellente protection à tout stress mécaniqueTrès haute résistance à l'abrasionTrès bonne résistance aux huilesDisponible jusqu'à un diamètre intérieur de 50 mmIdéal pour des faisceaux de câbles larges