Hellermanntyton - Frette spiralée en Polypropylène Noire pour l'industrie Diamètre 10mm - 162-10100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026123998
Réf. Sonepar
00816612399
Réf. Fournisseur
162-10100
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
10...14 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-30...100 °C
température de fonctionnement à court terme:
100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
2 mm
largeur d'hélice:
5 mm
Les Atouts de l'article:
La frette spiralée SPS est particulièrement adaptée aux utilisations dans des domaines où une forte résistance à l'abrasion et de gros diamètres de câbles sont requis, comme dans l'industrie pétrochimique ou la construction d'usines.Forte épaisseur et très robusteExcellente protection à tout stress mécaniqueTrès haute résistance à l'abrasionTrès bonne résistance aux huilesDisponible jusqu'à un diamètre intérieur de 50 mmIdéal pour des faisceaux de câbles larges