Hellermanntyton - Frette spiralée PA6 Couleur naturelle Diamètre 9 mm - 161-42200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10...100 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660549045

Réf. Sonepar

00816054904

Réf. Fournisseur

161-42200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10...100 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...95 °C

température de fonctionnement à court terme:

130 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

12.5 mm

Frette spiralée en Polyamide 6, Naturel, toron mini 10.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 30 mètres