Hellermanntyton - Frette spiralée PA6 V0 Couleur noire Diamètre 4 mm - 161-44100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660549069

Réf. Sonepar

00816054906

Réf. Fournisseur

161-44100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...95 °C

température de fonctionnement à court terme:

130 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.6 mm

largeur d'hélice:

7.8 mm

Frette spiralée en Polyamide 6 V0, Noir, toron mini 5.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

Grâce à ses excellentes propriétés de retardateur de flamme, la frette spiralée SBPAV0 est particulièrement adaptée aux industries ferroviaire et aéronautique ainsi que pour les bâtiments publics.Organise et protège les câbles et les gainesAuto-extinguible selon l'UL94 V0Très bonne protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles