Hellermanntyton - Frette spiralée PA6 V0 Couleur noire Diamètre 9 mm - 161-44200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...100 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660549076
Réf. Sonepar
00816054907
Réf. Fournisseur
161-44200
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
9 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
10...100 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...95 °C
température de fonctionnement à court terme:
130 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1 mm
largeur d'hélice:
12.5 mm
Les Atouts de l'article:
Grâce à ses excellentes propriétés de retardateur de flamme, la frette spiralée SBPAV0 est particulièrement adaptée aux industries ferroviaire et aéronautique ainsi que pour les bâtiments publics.Organise et protège les câbles et les gainesAuto-extinguible selon l'UL94 V0Très bonne protection contre l'abrasionIdéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles