Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur grise Diamètre 9 mm - 161-41205

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur grise Diamètre 9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10...100 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660548901

Réf. Sonepar

00816054890

Réf. Fournisseur

161-41205

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

gris

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10...100 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...80 °C

température de fonctionnement à court terme:

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.4 mm

largeur d'hélice:

12.5 mm

Frette spiralée en Polyéthylène, Gris, toron mini 10.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 5 mètres

Les Atouts de l'article:

Les frettes spiralées SBPE sont destinées à des applications électriques dans l'industrie de manière générale mais aussi pour la fabrication d'armoires ou de coffrets électriques et le câblage en usines. La frette spiralée SBPE est également disponible en sachets, en longueur de 5 mètres. Organise et protège les câbles et gainesParfaite pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible à n'importe quel pointLarge gamme de diamètres et de couleurs