Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur naturelle Diamètre 4 mm - 161-41103

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur naturelle Diamètre 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660548826

Réf. Sonepar

00816054882

Réf. Fournisseur

161-41103

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...80 °C

température de fonctionnement à court terme:

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

7.8 mm

Frette spiralée en Polyéthylène, Naturel, toron mini 5.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 5 mètres

Les Atouts de l'article:

Les frettes spiralées SBPE sont destinées à des applications électriques dans l'industrie de manière générale mais aussi pour la fabrication d'armoires ou de coffrets électriques et le câblage en usines. La frette spiralée SBPE est également disponible en sachets, en longueur de 5 mètres. Organise et protège les câbles et gainesParfaite pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible à n'importe quel pointLarge gamme de diamètres et de couleurs