Hellermanntyton - Frette spiralée PE Couleur noire Diamètre 4 mm - 161-41104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 5...20 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660548833
Réf. Sonepar
00816054883
Réf. Fournisseur
161-41104
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
5...20 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...80 °C
température de fonctionnement à court terme:
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1 mm
largeur d'hélice:
7.8 mm
Les Atouts de l'article:
Les frettes spiralées SBPE sont destinées à des applications électriques dans l'industrie de manière générale mais aussi pour la fabrication d'armoires ou de coffrets électriques et le câblage en usines. La frette spiralée SBPE est également disponible en sachets, en longueur de 5 mètres. Organise et protège les câbles et gainesParfaite pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible à n'importe quel pointLarge gamme de diamètres et de couleurs