Hellermanntyton - Frette spiralée PE Metal Content Couleur bleue Diamètre 1.5 mm - 161-46000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - bleu
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 1.6...8 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660691065
Réf. Sonepar
00816069106
Réf. Fournisseur
161-46000
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
1.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
bleu
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
1.6...8 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...80 °C
température de fonctionnement à court terme:
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
0.8 mm
largeur d'hélice:
6 mm
Les Atouts de l'article:
La frette spiralée SBPEMC est parfaitement recommandée pour des applications dans l'industrie agroalimentaire, ou toute autre industrie sensible aux problématiques de contamination et utilisant des systèmes de détection.Forte teneur en particules métalliques pour une détection fiable avec des équipements standardsBonne protection contre la corrosionLa couleur bleue facilite l'identification visuelleSolution idéale de protection et de regroupement des câbles et gainesTrès flexibleIdéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel point