Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Frette spiralée PE Metal Content Couleur bleue Diamètre 4 mm - 161-46100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - bleu

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660685460

Réf. Sonepar

00816068546

Réf. Fournisseur

161-46100

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

bleu

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...80 °C

température de fonctionnement à court terme:

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

7.8 mm

Frette spiralée en Polyéthylène avec particules métalliques, toron mini 5.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

La frette spiralée SBPEMC est parfaitement recommandée pour des applications dans l'industrie agroalimentaire, ou toute autre industrie sensible aux problématiques de contamination et utilisant des systèmes de détection.Forte teneur en particules métalliques pour une détection fiable avec des équipements standardsBonne protection contre la corrosionLa couleur bleue facilite l'identification visuelleSolution idéale de protection et de regroupement des câbles et gainesTrès flexibleIdéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel point