Hellermanntyton - Frette Spiralée PE Retardateur de Flamme Couleur blanche Diamètre 4 mm - 161-43100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660548963

Réf. Sonepar

00816054896

Réf. Fournisseur

161-43100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

blanc

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène ignifuge

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...80 °C

température de fonctionnement à court terme:

120 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

7.8 mm

Frette spiralée en Polyéthylène avec retardateur de flamme, Blanc, toron mini 5.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

La frette spiralée SBPEFR avec retardateur de flamme est recommandée dans tous les secteurs où une protection au feu est requise.Cette frette est principalement utilisée dans l’industrie automobile et dans le domaine électrique.Organise et protège les câbles et les gainesAuto-extinguible selon l'UL94 V2Idéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel pointLarge panel de tailles et de couleurs disponible