Hellermanntyton - Frette spiralée PTFE Couleur naturelle Diamètre 1.5 mm - 161-45000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 1.6...8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660549090
Réf. Sonepar
00816054909
Réf. Fournisseur
161-45000
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
1.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
1.6...8 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PTFE
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...260 °C
température de fonctionnement à court terme:
350 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.5 mm
largeur d'hélice:
6 mm
Les Atouts de l'article:
La frette spiralée SBPTFE est destinée à des applications avec de fortes contraintes chimiques et des températures extrêmes.Oganise et protège les câbles et les gainesHaute résistance en températureExcellente protection à la flammeAuto-extinguible selon l'UL94 V0Idéal pour du rétro-fittingDérivation de câbles possible en n'importe quel point