Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 40, GS/PVC, gris, rouleau 10 mètres - 166-31920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 175 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026319995
Réf. Sonepar
00816631999
Réf. Fournisseur
166-31920
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
175 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
0.89 kg/m
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non