Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTSH, Ø nominal 50, GS/TPR, noir, rouleau 10 mètres - 166-32007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 47.9 mm
diamètre intérieur - 40.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 230 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026307978
Réf. Sonepar
00816630797
Réf. Fournisseur
166-32007
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
47.9 mm
diamètre intérieur:
40.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
230 mm
diamètre nominal:
50 mm
matériau de la gaine 1ere:
oléfine
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-60...150 °C
poids:
1.07 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement thermoplastique lisse et retardateur de flamme. Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69K avec les raccords LTS. LTSH est utilisé dans les machines-outils et les installations en extérieur, partout où sont requises des qualités en matière de retardateur de flamme et de résistance à hautes ou à basses températures.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec raccords LTS)Retardateur de flammeHaute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lors qu'elle est courbéeBonne résistance aux acides, au pétrole, aux huiles et graissesAdaptée aux utilisations en extérieurCouleur: noir