Hellermanntyton - Gaine acier inoxydable SSC, Ø nominal 10, SS316, couleur métal , rouleau 25m - 166-30200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 9.1 mm

  • diamètre intérieur - 6.8 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 25 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026305950

Réf. Sonepar

00816630595

Réf. Fournisseur

166-30200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

9.1 mm

diamètre intérieur:

6.8 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

25 mm

diamètre nominal:

10 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

non traité

joint:

sans joint

température d'utilisation:

-100...600 °C

poids:

0.11 kg/m

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine acier inoxydable HELAGUARD SSC10, Ø nominal 10, acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -100°C à +400°, sans halogène, haute tenue à l'écrasement, à la rouille et à la corrosion, très flexible, rouleau de 25 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine métallique flexible SSC, en acier inoxydable type SS316, offre une excellente résistance à la corrosion et est principalement utilisée pour la protection de capteurs, de gaines d'instrumentation, de conduites hydrauliques et pneumatiques. Cette gaine est recommandée pour faire face aux environnements hautement corrosifs. HellermannTyton préconise également cette gaine pour des applications en milieux hospitaliers et en cliniques.Excellente résistance à la rouille et à la corrosionHaute tenue à l'écrasement, à l'arrachement et aux chocsTrès flexible