Hellermanntyton - Gaine en PVC PSRSC, Ø nominal 12, PVC, gris, rouleau de 30m - 166-40301

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14.2 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026326542

Réf. Sonepar

00816632654

Réf. Fournisseur

166-40301

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

14.2 mm

diamètre intérieur:

10 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

50 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

12 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

autre

température d'utilisation:

-5...70 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine annelée en PVC HELAGUARD PSRSC12, Ø nominal 12, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -5°C à +70°C, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, extérieur lisse, rouleau de 30 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine flexible PSRSC est recommandée pour des applications dans la construction navale, de machines, d'usines, d'automatisme, l'agroalimentaire et dans les installations électriques de manière générale.Gaine flexibleSurface extérieure lisse et facile à nettoyerOffre des mouvements de torsionInsertion aisée des fils et câbles à l'intérieur de la gaineLa gaine peut être combinée avec les raccords PSR et les raccords métalliques PSRSCCouleurs disponibles sur demande : noir, gris clair, orange (très flexible), vert (résiste aux huiles), ou bleu (résiste à haute température)