Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-38/19, noir, rouleau 30m - 342-20070

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-38/19, noir, rouleau 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - élastomère (PES)

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable SE28

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026432625

Réf. Sonepar

00816643262

Réf. Fournisseur

342-20070

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

38 mm

diamètre interne après rétreint:

19 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

élastomère (PES)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

2.4 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, SE28, Elastomère, Noir, diamètres 38.0 mm/19.0 mm, retreint 2:1, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine SE28 est utilisée pour protéger les câbles et les faisceaux sur de longues périodes sur des équipements militaires, dans les sports automobiles et l'aéronautique.Gaine thermorétractable élastomère très flexible, hautes performancesUtilisée dans l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, les applications automobiles et de câblageRésistance au diesel, et aux fluides hydrauliques utilisés dans l'aéronautiqueFournit une protection fiable contre l'abrasion et tous dommages mécaniquesConvient très bien pour la protection des câbles et faisceauxPour des applications à haute température jusqu'à 150°C