Hellermanntyton - Gaine thermo polyoléfine 2:1, HIS-PACK 19.1/9.5, transparent, dévidoir 5m - 300-31903

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HIS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026134246

Réf. Sonepar

00816613424

Réf. Fournisseur

300-31903

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

5 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS PACK, Polyoléfine réticulée (PO-X), Transparent, diamètres 19.1 mm/9.5 mm, retreint 2:1, conditionnement par 5 mètres