Hellermanntyton - Gaine thermo polyvinylidène fluoride transparente, KYNAR, 6.4/3.2, LG 1.2m - 332-00649
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PVDF
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable KYNAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026147093
Réf. Sonepar
00816614709
Réf. Fournisseur
332-00649
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PVDF
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...175 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Préconisée pour l'isolation électrique et la décharge de traction de connecteurs, d'épissures, d'interrupteurs thermiques, de résistances PTC dans la plupart des industries, en particulier l'aéronautique et le militaire.Gaine thermorétractable transparente semi-rigide Forte résistance aux agents chimiques et au perçageParoi extra fineTrès haute température d'utilisationAuto-extinguibleTrès bonnes propriétés mécaniques et électriquesMatière transparente pour inspection visuel des composants


