Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX HA47, noir, 51/16, boîte de 1m - 321-50510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 51 mm
diamètre interne après rétreint - 16 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable TREDUX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026239897
Réf. Sonepar
00816623989
Réf. Fournisseur
321-50510
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
51 mm
diamètre interne après rétreint:
16 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.1 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine TREDUX à paroi épaisse est recommandée pour la protection d'épissures enterrées et toutes les utilisations en environnements sévères.Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse avec adhésifConditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités


