Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS300-3/1, noir, rouleau 400m - 340-03010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable EPS300

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026149776

Réf. Sonepar

00816614977

Réf. Fournisseur

340-03010

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

400 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en rouleau, EPS300, Polyoléfine, Noir, diamètres 3.0 mm/1.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 400 mètres