Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS400-16/4, noir, rouleau 100m - 341-16040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 16 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable EPS400
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026149974
Réf. Sonepar
00816614997
Réf. Fournisseur
341-16040
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
16 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.8 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non