Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA32, noir, 3/0.5, longueur 1.2m - 318-30300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable TA32
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026224893
Réf. Sonepar
00816622489
Réf. Fournisseur
318-30300
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.95 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les gaines TA32 et TA42 sont conçues pour étanchéifier, protéger de l'environnement et isoler électriquement les épissures de fils, les terminaisons et les composants.Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivéeHaut retardateur de flammeLa paroi extérieure est conforme à l'UL224Fort rapport de rétreint


