Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA37, noir, 19/6 , longueur 1.2m - 315-13005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TA37
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026444574
Réf. Sonepar
00816644457
Réf. Fournisseur
315-13005
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.2 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-40...105 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui