Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine TR27, noir, 3.2/1.6, longueur 150m - 315-50320

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TR27

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026224602

Réf. Sonepar

00816622460

Réf. Fournisseur

315-50320

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.51 mm

longueur:

150 m

température de fonctionnement:

-40...105 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince auto-extinguible et sans halogène en rouleau, TR27, Polyoléfine, Noir, diamètres 3.2 mm/1.6 mm, retreint 2:1, conditionnement par 150 mètres