Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA40, noir, 33/8, longueur 1m - 323-00105

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA40, noir, 33/8, longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 33 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable MA40

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026461205

Réf. Sonepar

00816646120

Réf. Fournisseur

323-00105

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

33 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne avec adhésif en barres de 1m, MA40 Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 33.0 mm/8.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 4 mètres

Les Atouts de l'article:

Conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée pour câbles basse tensionConçue pour la construction navale, certifiée Germanische LloydRetardateur de flammeRésistante aux intempéries et aux UV Excellente performance mécanique