Hellermanntyton - Gaine thermorétractable Adhésivée SA47-LA 24/6 , sans halogène, barres de 1,2m - 301-10024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - multicolore
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable SA47
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026492155
Réf. Sonepar
00816649215
Réf. Fournisseur
301-10024
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
24 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
multicolore
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.54 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-40...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non