Hellermanntyton - Gaine thermorétractable en silicone, MS27, grise, 55/30 , longueur 1m - 328-15508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 55 mm
diamètre interne après rétreint - 30 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - gris
matériau - silicone
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable MS27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026225760
Réf. Sonepar
00816622404
Réf. Fournisseur
328-15508
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
55 mm
diamètre interne après rétreint:
30 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
gris
matériau:
silicone
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
autre
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-50...200 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine MS27 convient particulièrement à l'isolation de composants chauds ou situés en zones chaudes, tels que résistances chauffantes, câbles de puissance ou d'éclairage. Gaine en caoutchouc silicone thermorétractable à hautes performances, présentant une exceptionnelle flexibilité à haute température (jusqu'à 250 °C) comme à très basse température (-60 °C)Excellente résistance chimiqueSans halogène


