Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3 Noir 3/1 , rétreint 3/1, en dévidoir de 10m - 308-30300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026218694
Réf. Sonepar
00816621869
Réf. Fournisseur
308-30300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3.2 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.55 mm
longueur:
10 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
HIS-3 est utilisé pour des applications générales d'isolation électrique nécessitant une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.Gaine conditionnée en dévidoirFort taux de rétreint (3:1)Convient à des câbles de dimensions très variablesSeulement 7 tailles pour des applications allant de 1 à 20 mm de diamètre, ce qui réduit les stocks de moitiéLa gaine transparente est sans halogène