Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3 Rouge 3/1 , rétreint 3/1, en dévidoir de 10m - 308-30302

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable HIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026218700

Réf. Sonepar

00816621870

Réf. Fournisseur

308-30302

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.55 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS-3, Polyoléfine, Rouge, diamètres 3.0 mm/1.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

HIS-3 est utilisé pour des applications générales d'isolation électrique nécessitant une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.Gaine conditionnée en dévidoirFort taux de rétreint (3:1)Convient à des câbles de dimensions très variablesSeulement 7 tailles pour des applications allant de 1 à 20 mm de diamètre, ce qui réduit les stocks de moitiéLa gaine transparente est sans halogène