Hellermanntyton - Gaine thermorétractable Imprimable TLFX, rétreint 2:1 blanc Ø 48mm - 554-51200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
18 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable imprimable TLFX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026443287
Réf. Sonepar
00816644328
Réf. Fournisseur
554-51200
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.61 mm
longueur:
18 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La TLFX est une gaine thermorétractable sans halogène de rétreint 2:1 principalement utilisée dans l'industrie ferroviaire, livrée en rouleau et imprimable sur les deux faces.Les propriétés du matériau utilisé confèrent à cette gaine une bonne tenue au feu avec de faibles degrés d'émissions de fumées, de densité et d'émanations toxiques. Nous vous recommandons d'utiliser les imprimantes à transfert thermique HellermannTyton afin d'optimiser la qualité d'impression. Les accessoires en option permettent aux utilisateurs soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de découper entièrement les manchons.Ratio de rétreint 2:1Sans HalogènePour des diamètres de câbles allant de 1,2 à 50,8 mmRetardateur de flammes, faible dégagement de fumée, faible émanation toxique et faible densité de fuméeValeur d'indice d'oxygène élevée (36,5 %)Conforme à la norme EN45545-2 (HL3, HL2, HL1)Disponible en jaune ou blanc sur demandeLivré dans une boite de rangement